Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104078019
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312564.002
EAN/GTIN:
     4051859678007
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
50 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
40 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
6100 lm
Strahlungswinkel
59 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
153 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
2264 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
4500 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
41 A
Einschaltzeit
124 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,40*
€ 368,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,49*
€ 365,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,08*
€ 349,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,92*
€ 341,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,95*
€ 305,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.