Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 370174 Waffeleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 370174 Waffeleisen
Bartscher 370174 Waffeleisen
Bartscher 370174 Waffeleisen
Bartscher 370174 Waffeleisen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104078802
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     370174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffeleisen bartscher
waffelautomat
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Edelstahl
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
15350 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,77*
€ 455,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,63*
€ 451,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,02*
€ 422,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,13*
€ 410,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,23*
€ 382,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.