Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 1052103 Küchenherd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 1052103 Küchenherd
Bartscher 1052103 Küchenherd
Bartscher 1052103 Küchenherd
Bartscher 1052103 Küchenherd
Bartscher 1052103 Küchenherd
Bartscher 1052103 Küchenherd
Bartscher 1052103 Küchenherd
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104080681
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     1052103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chinaherd
Wokherd
chinaherd
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
23000 W
Kochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
960 mm
Gewicht
58000 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.459,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.639,13*
€ 1.950,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.616,62*
€ 1.923,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.541,05*
€ 1.833,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.497,64*
€ 1.782,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.459,02*
€ 1.736,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.