Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 1052303 Küchenherd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 1052303 Küchenherd
Bartscher 1052303 Küchenherd
Bartscher 1052303 Küchenherd
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104080687
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     1052303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Wok
Edelstahl-Wok-Pfanne
Edelstahl-Wokpfanne
Eisengusswok
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
11500 W
Kochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
415 mm
Gewicht
25400 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 908,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,13*
€ 1.218,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,64*
€ 1.212,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,92*
€ 1.164,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,35*
€ 1.129,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,58*
€ 1.081,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.