| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-104082154 Herst.-Nr.: 27081600003 EAN/GTIN: 7332515075932 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Produkttyp | Hemd | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Mann | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Rot | ![](/p.gif) | Größe (S/M/L) | XS | ![](/p.gif) | Taschen für persönliche Utensilien | 1 Taschen | ![](/p.gif) | Außentasche | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl an Außentaschen | 1 | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | ![](/p.gif) | Anleitung zum Trocknen | Trocknen im Wäschetrockner | ![](/p.gif) | Anleitung zum Bügeln | Bei mäßiger Temperatur bügeln | ![](/p.gif) | Professionelle Pflegeanleitung | Chemische Reinigung | ![](/p.gif) | Waschanleitung | Kochwäsche (70°C) | Material | Material | Baumwolle, Polyester | ![](/p.gif) | Stoffgewicht | 220 g/m² | ![](/p.gif) | Baumwollanteil | 35 % | ![](/p.gif) | Polyester-Anteil | 65 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |