Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bartscher 370270 Waffeleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 370270 Waffeleisen
Bartscher 370270 Waffeleisen
Bartscher 370270 Waffeleisen
Bartscher 370270 Waffeleisen
Bartscher 370270 Waffeleisen
Bartscher 370270 Waffeleisen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104083809
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     370270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffeleisen bartscher
waffelautomat
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Edelstahl
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
299 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
224 mm
Gewicht
10900 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,04*
€ 416,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,14*
€ 411,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,65*
€ 385,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,65*
€ 374,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,55*
€ 349,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.