Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 50482100 Leiter Stufenleiter Bambus, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 50482100 Leiter Stufenleiter Bambus, Schwarz
WENKO 50482100 Leiter Stufenleiter Bambus, Schwarz
WENKO 50482100 Leiter Stufenleiter Bambus, Schwarz
WENKO 50482100 Leiter Stufenleiter Bambus, Schwarz
WENKO 50482100 Leiter Stufenleiter Bambus, Schwarz
WENKO 50482100 Leiter Stufenleiter Bambus, Schwarz
WENKO 50482100 Leiter Stufenleiter Bambus, Schwarz
WENKO 50482100 Leiter Stufenleiter Bambus, Schwarz
WENKO 50482100 Leiter Stufenleiter Bambus, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104097008
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50482100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Die 2-stufige Alu-Design Trittleiter von WENKO sorgt für sicheren Halt bei allen Arbeiten, die in die Höhe gehen. Egal ob Sie Gardinen aufhängen, Fenster putzen oder bei der Gartenarbeit, die innovative Leiter verspricht eine optimale Standsicherheit bei einer Standhöhe von 50 cm - kein unsicheres Balancieren und Wackeln mehr. Der zusätzliche Sicherheits-Haltebügel bietet stabilen Halt. Hier ist angesagtes Design kombiniert mit einem Höchstmaß an Sicherheit. Ein komfortables Auf- und Absteigen ist durch die mit Anti-Rutsch Streifen versehene XXL-Stufe (Standfläche 31,5 cm x 23 cm, Trittstufe 31,5 cm x 14,5 cm) ebenso garantiert wie ein ermüdungsfreies Stehen, selbst nach längerer Standzeit. Die zuverlässige Leiter ist aus rostfreiem, beschichtetem Aluminium und rutschsicheren Kunststoffkappen gefertigt. Das schwarz-lackierte Aluminium ist trendig mattiert und die Stufen sind aus hochwertigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bietet die Leiter klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff. Die hochwertige Klappleiter trägt eine Last bis 150 kg. Bei Nichtgebrauch lässt sich diese Leiter ultraflach zusammenklappen, ideal für platzsparendes Verstauen. Durch das hochwertige Aluminium ist der Klapptritt mit nur ca. 4,7 kg komfortabel leicht. Ausgeklappt hat die Leiter ein Maß von (B x H x T): 44 x 94 x 51 cm. Abhängig von der Körpergröße kann eine Arbeitshöhe von ca. 230 cm erreicht werden. Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Stufenleiter
Material
Bambus, Stahl
Produktfarbe
Bambus, Schwarz
Anzahl an Leiterstufen
2 Schritte
Anti-Rutsch-Stufen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
940 mm
Breite
440 mm
Tiefe (max)
510 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 13 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.