Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 610856 Mikrowelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 610856 Mikrowelle
Bartscher 610856 Mikrowelle
Bartscher 610856 Mikrowelle
Bartscher 610856 Mikrowelle
Bartscher 610856 Mikrowelle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104134277
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     610856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
279 mm
Gewicht
13664 g
Energie
Anschlusswert
1400 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Steuerung
Drehregler
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,68*
€ 229,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,75*
€ 228,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,86*
€ 221,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,16*
€ 214,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.