Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 370239 Fleischwolf Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 370239 Fleischwolf Silber
Bartscher 370239 Fleischwolf Silber
Bartscher 370239 Fleischwolf Silber
Bartscher 370239 Fleischwolf Silber
Bartscher 370239 Fleischwolf Silber
Bartscher 370239 Fleischwolf Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104134460
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     370239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Material
Gehäusematerial
Edelstahl
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
415 mm
Tiefe
565 mm
Höhe
680 mm
Gewicht
42200 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.148,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.351,75*
€ 2.798,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.317,77*
€ 2.758,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.219,75*
€ 2.641,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.172,82*
€ 2.585,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.148,16*
€ 2.556,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.