Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CR-U3S Leistungsrelais Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CR-U3S Leistungsrelais Weiß
ABB CR-U3S Leistungsrelais Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104165697
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405660R0000
EAN/GTIN:
     4013614528996
Suchbegriffe:
Diodenmodul
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Kontakte
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
38 x 75 x 26 mm
Gewicht
65 g
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
81 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Paketgewicht
652 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
AC-Ausgangsspannung
250 V
Stromstärke
10 A
Weitere Suchbegriffe: diodenmodul abb, diodenmodul
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1217840
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.