Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Artikel
Legrand 010453 Kabelrinne Weiß
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-104174994
Hersteller:
Legrand
Herst.-Nr.:
010453
EAN/GTIN:
3245060104535
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Brüstungskanal Unterteil DLP 65x195, PVC hart, reinweiß RAL 9010, ohne Deckel, Längen zu 2 m
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
195 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Kabelrinnen
Weitere Suchbegriffe:
kabelkanal legrand
,
installationskanal
,
ral 9010 kabelkanal
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,71*
Preis gilt ab 1.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 41,15*
€ 48,97
pro Meter
ab 4 Meter
€ 40,31*
€ 47,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 38,37*
€ 45,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 37,88*
€ 45,08
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 31,71*
€ 37,73
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen