Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Turcona-ССT Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Turcona-ССT Deckenbeleuchtung LED
EGLO Turcona-ССT Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104187208
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99836
EAN/GTIN:
     9002759998363
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
32.4 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
6500 K
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
3800 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
287 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
4850 g
Länge (mm)
1187 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Akku-/Batterietyp
AAA, R03P
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.