Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 10035036 Signalkabel 50 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 10035036 Signalkabel 50 m Grau
Lapp ÖLFLEX 10035036 Signalkabel 50 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104195928
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10035036/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
9.1 mm
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kupferindex
59.9 kg/km
Kabelgewicht
154 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
54.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
136.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, RU, DNV, EAC, Fire, UL AWM Style 21089, UL 758 GL, VDE, EN 13501-6, EN 50575, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 7,0524* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 421,09*
€ 501,0971
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 417,37*
€ 496,6703
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 405,42*
€ 482,4498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 391,34*
€ 465,6946
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 352,62*
€ 419,6178
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.