Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1135125 Signalkabel 100 m Transparent, Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 25G0,75 tra TR100 gesch transp Ø16,6mm Ziffer
PVC-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 25G0,75 tra TR100 gesch transp Ø16,6mm Ziffer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104196278
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135125/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerkabel 25x0,75 qmm
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
16.6 mm
Kupferindex
307.3 kg/km
Kabelgewicht
465 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
99.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
332 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
25
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,9194*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,75*
€ 18,74
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,75*
€ 17,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,55*
€ 14,93
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,05*
€ 14,34
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,40*
€ 13,57
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,0794*
€ 7,23449
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,075*
€ 7,22925
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,9194*
€ 5,85409
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.