Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 10035067 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 10035067 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 10035067 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104196310
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10035067/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 2x1 100m ring
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
8.6 mm
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kupferindex
53.2 kg/km
Kabelgewicht
116 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
51.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
129 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, RU, DNV, EAC, Fire, UL AWM Style 21089, UL 758 GL, VDE, EN 13501-6, EN 50575, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,8065* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 443,65*
€ 527,9435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 441,08*
€ 524,8852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 421,37*
€ 501,4303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 410,55*
€ 488,5545
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 380,00*
€ 452,20
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,83*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.