Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119902 Signalkabel 100 m Transparent, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1029911-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119902/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.3 mm
Kupferindex
29 kg/km
Kabelgewicht
63 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
25.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
94.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 94,71*
€ 137,83*
8 Tage
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 179,26*
€ 221,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,83*
€ 164,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,99*
€ 160,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,74*
€ 147,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,33*
€ 138,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 115,79*
€ 137,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,71*
€ 112,70
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,9471* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.