Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119307 Signalkabel 100 m Transparent, Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     4147-M0103721
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119307/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.9 mm
Kupferindex
101 kg/km
Kabelgewicht
166 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
35.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
133.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
unbekannt
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,4207*
€ 1,7307*
3 Tage
4300
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 1,42754*
€ 1,74754*
16 Tage
200
100
pro Meter
€ 75,00*
ab € 1,5485*
€ 1,8785*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,5554*
€ 1,8854*
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,69347*
€ 2,59347*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,7307*
€ 2,05953
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,4207*
€ 1,69063
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 173,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,72*
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,93*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,94*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,41*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,80*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,43*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.