Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes USDL8 Verlängerungskabel 3 m 8 AC-Ausgänge Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes USDL8 Verlängerungskabel 3 m 8 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Televes USDL8 Verlängerungskabel 3 m 8 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104210965
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     USDL8
EAN/GTIN:
     8424450228357
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Maximale Eingangsleistung
3840 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
45 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzeigelicht
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.