Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 808-38611-BO Netzwerk-Transceiver-Modul XFP 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 808-38611-BO Netzwerk-Transceiver-Modul XFP 1310 nm
BlueOptics 808-38611-BO Netzwerk-Transceiver-Modul XFP 1310 nm
BlueOptics 808-38611-BO Netzwerk-Transceiver-Modul XFP 1310 nm
BlueOptics 808-38611-BO Netzwerk-Transceiver-Modul XFP 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104214115
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     808-38611-BO
EAN/GTIN:
     4063232241944
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Überragende Leistung
IMC Networks 808-38611 kompatibler 10GBASE-LR XFP Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der IMC Networks 808-38611 kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 1310nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 1310nm) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser IMC Networks 808-38611 kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen IMC Networks 808-38611 10GBASE-LR LC Duplex XFP offiziell unterstützen. Jeder IMC Networks 808-38611 kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 10G pro Sekunde.


Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle IMC Networks 808-38611 kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP für den Einsatz in der jeweiligen IMC Networks Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder IMC Networks 808-38611 kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP der Marke BlueOptics wird, wie der original IMC Networks 808-38611 Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller IMC Networks 808-38611 kompatiblen BlueOptics 10GBASE-LR LC Duplex XFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original IMC Networks 808-38611 in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
IMC Networks 808-38611 kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original IMC Networks 808-38611 10GBASE-LR LC Duplex XFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der IMC Networks 808-38611 kompatible BlueOptics 10GBASE-LR LC Duplex XFP ist ein äquivalenter Ersatz für original IMC Networks 808-38611 10GBASE-LR LC Duplex XFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf IMC Networks 808-38611 kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die IMC Networks 808-38611 kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original IMC Networks 808-38611 10GBASE-LR LC Duplex XFP.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit IMC Networks 808-38611 kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. IMC Networks 808-38611 kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen IMC Networks 808-38611 kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im IMC Networks 808-38611 kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können IMC Networks 808-38611 kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des IMC Networks 808-38611 kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des IMC Networks 808-38611 kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. IMC Networks 808-38611 kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind IMC Networks 808-38611 kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle IMC Networks 808-38611 kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.

Volle MSA Konformität
Jeder IMC Networks 808-38611 kompatible 10GBASE-LR hochverfügbarkeits-XFP Transceiver erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard XFP Transceiver. Bei der Festlegung von MSA Standards für optische XFP Transceiver Module werden von verschiedenen Herstellern Normungen des XFP Transceivers festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die XFP Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich IMC Networks 808-38611 kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP der Marke BlueOptics genauso wie original IMC Networks 808-38611 10GBASE-LR LC Duplex XFP und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach.

Industrielle Normen
IMC Networks 808-38611 kompatible 10GBASE-LR LC Duplex XFP erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes IMC Networks 808-38611 kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP Transceivers. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen IMC Networks 808-38611 kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP Moduls durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der IMC Networks 808-38611 kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von IMC Networks 808-38611 kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP der Marke BlueOptics, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics IMC Networks 808-38611 kompatiblen 10GBASE-LR LC Duplex XFP Transceivern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%. Sollten Sie Zweifel oder Berührungsängste mit äquivalenten IMC Networks 808-38611 10GBASE-LR LC Duplex XFP haben, zögern Sie nicht und fordern Sie eine kostenfreie Teststellung an, um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der IMC Networks 808-38611 kompatiblen BlueOptics 10GBASE-LR LC Duplex XFP Transceiver und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Glasfasertechnik zu profitieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
XFP
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
Schnittstelle
XFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1310 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE
Duplex-System
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.