Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko BHCB96641BBHS Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 430 m³/h A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko BHCB96641BBHS Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 430 m³/h A
Beko BHCB96641BBHS Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 430 m³/h A
Beko BHCB96641BBHS Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 430 m³/h A
Beko BHCB96641BBHS Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 430 m³/h A
Beko BHCB96641BBHS Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 430 m³/h A
Beko BHCB96641BBHS Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 430 m³/h A
Beko BHCB96641BBHS Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 430 m³/h A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104215536
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     BHCB96641BBHS
EAN/GTIN:
     8690842508394
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kaminabdeckung
Kaminhaube
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
965 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
630 mm
Paketgewicht
21000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
58.6 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
898 mm
Tiefe
505 mm
Höhe ohne Abzug
1025 mm
Gewicht
17300 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
430 m³/h
Absaugart
rezirkulierend
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
B
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
60 dB
Boost-Position Luftabsaugleistung
715 m³/h
Intensivgeschwindigkeit
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
44 dB
Geräuschpegel (mittlere Geschwindigkeit)
60 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
72 dB
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Filterung
Fettfiltertyp
Metall
Anzahl Filter
3 Stück(e)
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
3 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,15*
€ 402,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,92*
€ 400,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,76*
€ 379,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,38*
€ 366,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,03*
€ 328,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.