Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cavus PIED SUPPORT SONOS ONE/PLAY1 BLANC Flur Aluminium Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cavus PIED SUPPORT SONOS ONE/PLAY1 BLANC Flur Aluminium Weiß
Cavus PIED SUPPORT SONOS ONE/PLAY1 BLANC Flur Aluminium Weiß
Cavus PIED SUPPORT SONOS ONE/PLAY1 BLANC Flur Aluminium Weiß
Cavus PIED SUPPORT SONOS ONE/PLAY1 BLANC Flur Aluminium Weiß
Cavus PIED SUPPORT SONOS ONE/PLAY1 BLANC Flur Aluminium Weiß
Cavus PIED SUPPORT SONOS ONE/PLAY1 BLANC Flur Aluminium Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104218410
Hersteller:
     Cavus
Herst.-Nr.:
     CSSOW
EAN/GTIN:
     8713222015982
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhenverstellung
Ja
Höhe (max)
790 mm
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Merkmale
Platzierung
Flur
Material
Aluminium
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Beine
1 Bein(e)
Drehen
Ja
Drehungswinkel
30 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Kompatibilität
SONOS ONE & PLAY:1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,94*
€ 159,389
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,14*
€ 157,247
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,08*
€ 146,465
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,50*
€ 141,015
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.