Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series 5 530s-4 Trimmer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Series 5 530s-4 Trimmer Schwarz
Braun Series 5 530s-4 Trimmer Schwarz
Braun Series 5 530s-4 Trimmer Schwarz
Braun Series 5 530s-4 Trimmer Schwarz
Braun Series 5 530s-4 Trimmer Schwarz
Braun Series 5 530s-4 Trimmer Schwarz
Braun Series 5 530s-4 Trimmer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10427260
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     530-4
EAN/GTIN:
     5013965810640
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Weitere Informationen:
Leistungen
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Präzisionstrimmer
Ja
Schwenkende Rasiereinheit
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Waschbar
Ja
Wasserfest
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabellos
Kabelloser Betrieb
45 min
Batteriekapazitätsanzeige
Ja
Reiseetui
Ja
Energie
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Energiebedarf
100-240 V
Anzeige
Ladestandsanzeige (voll)
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Ladekontrollanzeige
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, akkurasierer braun, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.