Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiga Collector 543 AE Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiga Collector 543 AE Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün, Gelb
Stiga Collector 543 AE Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün, Gelb
Stiga Collector 543 AE Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün, Gelb
Stiga Collector 543 AE Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün, Gelb
Stiga Collector 543 AE Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün, Gelb
Stiga Collector 543 AE Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün, Gelb
Stiga Collector 543 AE Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün, Gelb
Stiga Collector 543 AE Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün, Gelb
Stiga Collector 543 AE Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün, Gelb
Stiga Collector 543 AE Schubrasenmäher Akku Schwarz, Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104432286
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     2L0431008/ST1
EAN/GTIN:
     8008984842090
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
670 mm
Tiefe
1370 mm
Höhe
1230 mm
Gewicht
23000 g
Paketgewicht
28000 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
400 m²
Schneideweite
410 mm
Minimum Schnitthöhe
22 mm
Maximum Schnitthöhe
65 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Schneidesystem
Rotorblätter
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
6
Grasssammel-Volumen
60 l
Ergonomischer Griff
Ja
Anpassbarer Handgriff
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Motortyp
Bürstenlos
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
Vorderreifendurchmesser
200 mm
Hinterreifendurchmesser
200 mm
Geräuschpegel
90.24 dB
Schalldruckpegel
79.8 dB
Schallleistungspegel
90.24 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Einfach zu bedienen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Gelb
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Motorleistung
1300 W
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriespannung
48 V
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Stromverbrauch pro Monat (max.)
172.8 kWh
Batterielebensdauer (min.)
22 min
Austauschbare Batterie
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku rasenmäher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 438,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,94*
€ 615,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,00*
€ 611,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,36*
€ 601,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,00*
€ 580,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,44*
€ 521,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.