Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Vernis Blend Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Vernis Blend Schwarz
Hansgrohe Vernis Blend Schwarz
Hansgrohe Vernis Blend Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104457074
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     4059625326268
EAN/GTIN:
     4059625326268
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
156 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
126 mm
Abstand von Auslass Stutzen oben bis einbettende Oberfläche
71 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
46 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Schwarz
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
3/8 Zoll
Wasserströmungsmodi
Spray
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Schwenkbar
Ja
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Befestigungstyp
Deck
Wasserdurchfluss (max)
5 l/min
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.