Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg 50's Style Aesthetic 0,6 l Tischplatten-Mixer 300 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smeg 50's Style Aesthetic 0,6 l Tischplatten-Mixer 300 W Schwarz
Smeg 50's Style Aesthetic 0,6 l Tischplatten-Mixer 300 W Schwarz
Smeg 50's Style Aesthetic 0,6 l Tischplatten-Mixer 300 W Schwarz
Smeg 50's Style Aesthetic 0,6 l Tischplatten-Mixer 300 W Schwarz
Smeg 50's Style Aesthetic 0,6 l Tischplatten-Mixer 300 W Schwarz
Smeg 50's Style Aesthetic 0,6 l Tischplatten-Mixer 300 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104481081
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     PBF01BLEU
EAN/GTIN:
     8017709313029
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer kenwood
standmixer
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Schwarz
Entfernbare Schüssel
Ja
Kabellänge
1 m
Anzahl der Messerschneiden
2
Rutschfeste Füße
Ja
Deckel mit Trinköffnung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
162 mm
Verpackungstiefe
256 mm
Verpackungshöhe
337 mm
Paketgewicht
2520 g
Material
Gehäusematerial
Kunststoff
Material Messer
Edelstahl
Recycelbares Material
50 %
Leistungen
Schüsselkapazität
0.6 l
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
20000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
24000 RPM
Steuerung
Drehregler
Merkmale
Tumblerflasche enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
335 mm
Gewicht
1800 g
Energie
Leistung
300 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.