Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG DBE5660HB Ecke Edelstahl 505 m³/h A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG DBE5660HB Ecke Edelstahl 505 m³/h A
AEG DBE5660HB Ecke Edelstahl 505 m³/h A
AEG DBE5660HB Ecke Edelstahl 505 m³/h A
AEG DBE5660HB Ecke Edelstahl 505 m³/h A
AEG DBE5660HB Ecke Edelstahl 505 m³/h A
AEG DBE5660HB Ecke Edelstahl 505 m³/h A
AEG DBE5660HB Ecke Edelstahl 505 m³/h A
AEG DBE5660HB Ecke Edelstahl 505 m³/h A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104482368
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     801416769
EAN/GTIN:
     7332543917488
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Lüften-Funktion: Reinigt die Raumluft nach dem Kochen von Gerüchen
Die Lüften-Funktion frischt Ihre Küchenluft nach dem Kochen leise und
effektiv auf. Ohne störende Lüftungsgeräusche werden Dampf und Gerüche
entfernt, so dass Sie und Ihre Gäste jede Mahlzeit unbeschwert genießen
können.

Lüften-Funktion: Reinigt die Raumluft nach dem
Kochen von Gerüchen
Die Lüften-Funktion frischt Ihre Küchenluft nach dem
Kochen leise und effektiv auf. Ohne störende
Lüftungsgeräusche werden Dampf und Gerüche
entfernt, so dass Sie und Ihre Gäste jede Mahlzeit
unbeschwert genießen können.

Ein leistungsstarker Motor. Für saubere Küchenluft
Egal, ob Sie ein Steak in der Pfanne braten oder Lachs
garen – unser Hochleistungsmotor sorgt dafür, dass die
Luft in Ihrer Küche frisch bleibt. Entspannen Sie sich in
der Gewissheit, dass Ihre Küche immer eine
angenehme und einladende Umgebung bleibt.

LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung
Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient
und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick
aufs Kochgeschehen

Metall-Fettfilter: Für stets saubere Luft
Der hocheffiziente Fettfilter nimmt beim Kochen Fette und Dünste aus dem
Kochdunst auf. Für eine leichte Reinigung kann dieser sogar in den
Geschirrspüler gegeben werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
55.4 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
250 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
454 mm
Höhe (min)
678 mm
Leistungen
Maximale Absaugleistung
505 m³/h
Absaugart
rezirkulierend
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
D
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
68 dB
Design
Typ
Ecke
Produktfarbe
Edelstahl
Ablüftungsort
Oben
Filterung
Fettfiltertyp
Metall
Anzahl Filter
2 Stück(e)
Beleuchtung
Lampenleistung
5 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.