Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 116016 Dunstabzugshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 116016 Dunstabzugshaube
Bartscher 116016 Dunstabzugshaube
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104510963
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     116016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube 90cm
dunstabzug
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
100 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
875 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
25000 g
Design
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.235,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.369,67*
€ 1.629,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.348,04*
€ 1.604,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.274,73*
€ 1.516,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.250,29*
€ 1.487,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.235,96*
€ 1.470,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.