| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-104524765 Herst.-Nr.: BFCAR1112-BK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 13 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Neopren | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Kompatibilität | MacBook Pro 13" (2016-2022) MacBook Air 13" (2018-2022) Laptop 12" | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent, Schockresistent | Gewicht und Abmessungen | Breite | 320 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 225 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 20 mm | ![](/p.gif) | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H) | 304.1 x 212.4 x 16.1 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche 13 zoll schwarz, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 13 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |