Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Viva Thermosflasche 1 l Anthrazit, Rot, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Viva Thermosflasche 1 l Anthrazit, Rot, Edelstahl
Westmark Viva Thermosflasche 1 l Anthrazit, Rot, Edelstahl
Westmark Viva Thermosflasche 1 l Anthrazit, Rot, Edelstahl
Westmark Viva Thermosflasche 1 l Anthrazit, Rot, Edelstahl
Westmark Viva Thermosflasche 1 l Anthrazit, Rot, Edelstahl
Westmark Viva Thermosflasche 1 l Anthrazit, Rot, Edelstahl
Westmark Viva Thermosflasche 1 l Anthrazit, Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104553562
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     5284226A
EAN/GTIN:
     4004094528460
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
isolierflasche 1l
Für jede To-Go-Gelegenheit

Die attraktive und langlebige Isolierflasche ist aus einer doppelwandigen Edelstahlkonstruktion gefertigt und hält Ihre Getränke bis zu 8 Stunden warm oder kalt. Sie ist sowohl für Kaltgetränke wie Wasser, Säfte, Smoothies und Co., aber auch für Heißgetränke wie Kaffee und Tee konzipiert und somit der ideale Begleiter bei jeder To-Go-Gelegenheit. ACHTUNG: Bei der Nutzung mit kohlensäurehaltigen Getränken kann sich Druck aufbauen, da der Verschluss sehr dicht schließt. VORSICHT BEIM ÖFFNEN!

Zuverlässige und hochwertige Küchenhelfer

Ob Arbeit, Schule, Auto, Sport, Camping, Radfahren oder Wandern, die besonders leichte Isolierflasche sollte nicht fehlen. Sie besticht durch ihr unempfindliches, modernes und zeitloses Oberflächen-Design und die Außenhülle behält stets eine angenehme Berührungstemperatur. Der Deckel ist durch seinen Schraubverschluss besonders festschließend und auslaufsicher und das praktische Trageband sorgt für einen guten Halt.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
330 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
1 l
Produktfarbe
Anthrazit, Rot, Edelstahl
Gehäusematerial
Polypropylen (PP), Silikon, Edelstahl
Warmhaltezeit
8 h
Kalthaltezeit
8 h
Doppelwand
Ja
Leckdicht
Ja
Deckel enthalten
Ja
Beste Verwendung
Camping, Tägliche Nutzung, Sportliche Aktivität, Reisen
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: isolier flasche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.