Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0275 Powerbank Lithium 10000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PA0275 Powerbank Lithium 10000 mAh Schwarz
LogiLink PA0275 Powerbank Lithium 10000 mAh Schwarz
LogiLink PA0275 Powerbank Lithium 10000 mAh Schwarz
LogiLink PA0275 Powerbank Lithium 10000 mAh Schwarz
LogiLink PA0275 Powerbank Lithium 10000 mAh Schwarz
LogiLink PA0275 Powerbank Lithium 10000 mAh Schwarz
LogiLink PA0275 Powerbank Lithium 10000 mAh Schwarz
LogiLink PA0275 Powerbank Lithium 10000 mAh Schwarz
LogiLink PA0275 Powerbank Lithium 10000 mAh Schwarz
LogiLink PA0275 Powerbank Lithium 10000 mAh Schwarz
LogiLink PA0275 Powerbank Lithium 10000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104555260
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0275
EAN/GTIN:
     4052792066593
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Powerbank
Die mobile Powerbank (Zusatzakku) von LogiLink ist speziell für Mobiltelefone und Tablets mit hohem Stromverbrauch geeignet und ermöglicht auch unterwegs das Laden von Endgeräten. Durch die kompakte Bauform und das geringe Gewicht kann Sie dieser Zusatzakku mühelos überallhin begleiten und verhindert, dass Ihre Endgeräte in den unpassendsten Momenten ausgehen. Schnelles Aufladen von zwei Geräten mit USB-C PD 2.0- und USB-A QC 3.0-Anschlüssen zur gleichen Zeit mit bis zu 18 W.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
2 A
Gesamte Ausgangsleistung
18 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung
18 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
40 - 60 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
40 - 60 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
267 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
380 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
138 mm
Gewicht
232 g
Kabellänge
0.3 m
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
ABS
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ladend, Leistung
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.