Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1391020410 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1391020410 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Silber
Brennenstuhl 1391020410 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Silber
Brennenstuhl 1391020410 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Silber
Brennenstuhl 1391020410 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Silber
Brennenstuhl 1391020410 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Silber
Brennenstuhl 1391020410 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104563901
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391020410
EAN/GTIN:
     4007123677047
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die Alu-Office-Line 4-fach Mehrfach-Steckdosenleiste mit 2 USB-Ladeports und 1,8m Kabel eignet sich perfekt für die Verwendung auf Schreibtischen. Die Steckerleiste schützt Ihre angeschlossenen Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Formschönes, schlankes Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche - Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker - Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar - 2 USB Ladebuchsen (Gesamtladestrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen) - Nennstrom 16 A - Empfohlenes Zubehör: Tischklemmen mit Feststellschrauben (1990500)
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
60000 A
Strom USB-Anschluss
3.1 A
Strom USB-Anschluss 2
3.1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl der USB Typ-A-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
960 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Sicherheitsverschluss
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,1401*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,1301*
€ 75,1248
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,6801*
€ 73,3993
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,1401*
€ 58,4767
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1990500010
ab € 4,6497*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.