Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1391040410 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1391040410 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Silber
Brennenstuhl 1391040410 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Silber
Brennenstuhl 1391040410 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Silber
Brennenstuhl 1391040410 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Silber
Brennenstuhl 1391040410 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104564082
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391040410
EAN/GTIN:
     4007123677559
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die Alu-Office-Line Steckdosenleiste 4-fach mit USB-Ladefunktion im schlanken Design dient als optimale Stromversorgungsquelle im Home Office oder am Arbeitsplatz. Die Steckerleiste mit platzsparenden Steckdosen in 45°-Anordnung ermöglicht mit beleuchtetem Sicherheitsschalter (zweipolig) das Trennen aller angeschlossen Geräte auf Knopfdruck. Die Mehrfachsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Formschönes, schlankes Design in Desktop Ausführung aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche - Bequem zum Einstecken und Schalten der Geräte direkt auf dem Tisch - Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar - Kabel: 1,8m H05VV-F 3G1,5 - 2 USB Ladebuchsen - Gesamtladestrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen - Empfohlenes Zubehör: Tischklemmen mit Feststellschrauben (1990500)
Weitere Informationen:
Energie
Strom USB-Anschluss
3.1 A
Strom USB-Anschluss 2
3.1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
800 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Sicherheitsverschluss
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,4528*
€ 33,8588
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,1028*
€ 33,4423
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1990500010
ab € 4,6397*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.