| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-104628154 Herst.-Nr.: WU14UTG1 EAN/GTIN: 4242003927441 |
| |
|
| | |
| Waschmaschinen mit jeder Menge Installationsmöglichkeiten. Bei manchen Küchen ist es gar nicht so einfach, eine Waschmaschine aufzustellen. Unsere unterbaufähigen Geräte lassen sich entweder freistehend oder ganz praktisch unter der Arbeitsfläche in der Küche installieren.
Clevere Optionen für blitzsaubere Wäsche in weniger Zeit. Keine Zeit für einen vollen Waschgang? Die Option varioSpeed hilft Ihnen, wertvolle Zeit zu sparen. Stellen Sie einfach die gewünschte Laufzeit ein, oder nutzen Sie die Programme super15' und super30', die Ihnen in nur 15 oder 30 Minuten perfekt saubere Wäsche liefern.
Die zahlreichen Funktionen und Optionen immer im Blick. Einfach anzuwenden durch Sensortasten - großes LED-Display. Die zahlreichen Funktionen und Optionen immer im Blick. Einfach anzuwenden durch Sensortasten - großes LED-Display.
Schonende Reinigung von Outdoor-Bekleidung. Outdoor-Textilien müssen besonders schonend behandelt werden – vor allem beim Trocknen. Denn verklebte Nähte, Membranbeschichtungen und wasserabweisende Materialien vertragen keine starke Hitze. Das Outdoor/Imprägnier-Programm trocknet alles bei konstant niedriger Temperatur und misst permanent die Feuchtigkeit, damit alles richtig schön trocken wird. Und wenn Ihre Bekleidung eine Auffrischung braucht, können Sie Imprägnierungsmittel zum Waschgang dazu geben.
Effizient, langlebig und leise - iQdrive Ob weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit besten Ergebnissen oder selbst bei höchsten Schleuderzahlen angenehm leise – das alles ist für den bürstenlosen iQdrive‑Motor kein Problem. Und beiall diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleißfrei.
Optimale Wassernutzung, durch präzise Beladungserkennung - waterPerfect Plus. Die ausgeklügelte Sensorik des Wassermanagement-Systems waterPerfect Plus sorgt für höchste Wassereffizienz. Sie erkennt nicht nur die Textilart, sondern auch präzise in 256 Abstufungen die jeweilige Beladungsmenge. Abhängig von diesen beiden Faktoren wird die erforderliche Wassermenge bestimmt. So erzielt waterPerfect Plus mit jedem Waschgang ein perfektes Waschergebnis bei optimalem Wasserverbrauch.
Besonders effektive und extrem schonende Wäschepflege - Softtrommel Die besonders schonende softTrommel gestattet eine nochschnellere Durchflutung Ihrer Wäsche – wirkungsvoll unterstützt durch die neuen asymmetrischen Mitnehmer. Somit ist eine schnelle, sichere und schonende Wäschepflege gewährleistet.
voltMonitor voltMonitor für zuverlässige Informationen über Schwankungen in der Stromzufuhr.
aquaStop® – eine Garantie bei Wasserschäden 1 . Das aquaStop®-System verhindert jede Art von Wasserschaden – sei es durch eine undichten Zulaufschlauch oder am Gerät selbst. Sobald eine Undichtigkeit erkannt wird, stellt aquaStop® den Wasserzulauf direkt an der Armatur ab. Für diese garantierte Sicherheit haftet Siemens ein Spülerleben lang. 1 Weitere Informationen: Design | Geräteplatzierung | Freistehend | | Ladetyp | Frontlader | | Produktfarbe | Weiß | | Eingebautes Display | Ja | | Steuerung | Drehregler, Berührung | | Türanschlag | Links | | Display-Typ | LED | | Türöffnung | Seitenöffnung | | Türöffnungswinkel | 165 ° | | Türfarbe | Schwarz, Grau | | Kabellänge | 1.6 m | | Trommelvolumen | 65 l | | Sichtfenster | Ja | Leistungen | Nennkapazität | 8 kg | | Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 RPM | | Schleuder-Klasse | B | | Lärmemissionsklasse | A | | Luftschallemission (Schleudern) | 70 dB | | Startzeitvorwahl | Ja | | Waschprogramme | Bluse/Shirt, Baumwolle, Pflegeleicht, Handwäsche/Wolle, Mix, Draußen, Schnell, Abspülen, Schleudern/Abpumpen | | Ladungsausgleichsystem | Ja | | Aquastop Funktion | Ja | | Schaumkontrollsystem | Ja | | Einschalteverzögerung (max.) | 24 h | | Zykluszeit (max.) | 213 min | | Zykluszeit (Schnellwaschprogramm) | 15 min | | Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit | Ja | | Minimale Schleuderdrehzahl | 400 RPM | Gewicht und Abmessungen | Breite | 598 mm | | Tiefe | 599 mm | | Höhe | 845 mm | | Gewicht | 73500 g | | Türdurchmesser | 320 mm | | Tiefe bei geöffneter Tür | 1063 mm | Ergonomie | Kindersicherung | Ja | | Restzeitanzeige | Ja | | Trommel reinigen | Ja | Energie | Energieeffizienzklasse | A | | Energieverbrauch pro 100 Zyklen | 46 kWh | | Wasserverbrauch pro Zyklus | 47 l | | Energieeffizienzskala | A bis G | | Energieverbrauch Reinigung | 0.46 kWh | | Anschlusswert | 2300 W | | AC Eingangsspannung | 220-240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | | Stromstärke | 10 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |