Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 77459 Vergrößerungsglas 2,25x Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 77459 Vergrößerungsglas 2,25x Blau
Goobay 77459 Vergrößerungsglas 2,25x Blau
Goobay 77459 Vergrößerungsglas 2,25x Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104640378
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     77459
EAN/GTIN:
     4040849774591
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lupenleuchte Zusatzlinse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
127 mm
Technische Details
Anzahl der Linsen
1
Vergrößerung
2.25 x
Design
Typ
Handlupe
Produktfarbe
Blau
Weitere Suchbegriffe: Zusatzlinse, lupe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,336
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,528
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,873
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,326
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,422
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
55771
ab € 7,52*
Zubehör
Goobay
77460
ab € 9,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.