Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snickers Workwear 11005804007 Arbeitskleidung Jacke Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snickers Workwear 11005804007 Arbeitskleidung Jacke Schwarz, Grau
Snickers Workwear 11005804007 Arbeitskleidung Jacke Schwarz, Grau
Snickers Workwear 11005804007 Arbeitskleidung Jacke Schwarz, Grau
Snickers Workwear 11005804007 Arbeitskleidung Jacke Schwarz, Grau
Snickers Workwear 11005804007 Arbeitskleidung Jacke Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104750838
Hersteller:
     Snickers Workwear
Herst.-Nr.:
     11005804007
EAN/GTIN:
     7332515201829
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Regenjacke
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Größe (S/M/L)
XL
Außentasche
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Polyamid
Stretch
Ja
Stoffgewicht
220 g/m²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 143,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.