Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend SSD470K-I 128 GB 2.5" Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend SSD470K-I 128 GB 2.5" Serial ATA III 3D NAND
Transcend SSD470K-I 128 GB 2.5" Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104764976
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GSSD470K-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
20 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.3 W
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
128 GB
SSD-Formfaktor
2.5"
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
520 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
90000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
85000 IOPS
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
TBW-Bewertung
9680
SSD-Nutzungs-Tag
Eingebettet
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
69.85 mm
Höhe
6.9 mm
Gewicht
54 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.