Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amigo Artischocken 20 min Kartenspiel Strategie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amigo Artischocken 20 min Kartenspiel Strategie
Amigo Artischocken 20 min Kartenspiel Strategie
Amigo Artischocken 20 min Kartenspiel Strategie
Amigo Artischocken 20 min Kartenspiel Strategie
Amigo Artischocken 20 min Kartenspiel Strategie
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104781289
Hersteller:
     Amigo
Herst.-Nr.:
     2105
EAN/GTIN:
     4007396021059
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
moderne gesellschaftsspiele
Dein Ziel in diesem vitaminreichen Deckbauspiel: Weg mit den Artischocken! Das gelingt dir, indem du deinen Vorrat mit anderen Gemüsesorten auffüllst. Nutze deren Aktionen, um deine Artischocken auf den Kompost zu befördern. Hast du beim Nachziehen von Gemüsekarten keine Artischocke mehr auf der Hand, gewinnst du. Das Kartenspiel mit Frische-Garantie! - Jeder Spieler startet mit 10 Artischocken-Karten in seinem persönlichen Vorrat. Davon nimmt er 5 Karten auf die Hand. - In seinem Spielzug füllt der Spieler zunächst die Auslage („Gemüsekisten“) vom Gartenstapel auf und nimmt sich anschließend eine der offen ausliegenden Gemüsekarten auf die Hand. - Danach spielt der Spieler beliebig viele Gemüsekarten von seiner Hand aus, um die Gemüseaktionen zu nutzen. Auf diese Weise versucht er, vor allem Artischocken loszuwerden. - Schließlich legt der Spieler alle ungenutzten Handkarten auf seine persönliche Ablage und zieht 5 neue Karten aus seinem Vorrat. Ist der Vorrat aufgebraucht, wird die eigene Ablage gemischt und zum neuen Vorrat. - Befindet sich unter den neu gezogenen Karten am Ende des Spielzugs keine Artischocke, ist das Spiel sofort beendet und der Spieler gewinnt. Weg mit den Artischocken! Das ist das Ziel dieses knackigen Kartenspiels. Hierfür muss man seinen Vorrat mit anderen Gemüsesorten auffüllen, um mit ihrer Hilfe die eigenen Artischocken auf den Kompost zu befördern. Oder aber man versucht, sie doch lieber einem Mitspieler unterzujubeln. Wer es schafft, beim Nachziehen der eigenen Gemüsekarten keine Artischocke mehr auf die Hand zu bekommen, gewinnt. So spielt man Artischocken: Jeder Spieler startet mit 10 Artischockenkarten in seinem persönlichen Vorrat. Davon nimmt jeder fünf Karten auf die Hand. Ist ein Spieler an der Reihe, füllt dieser zunächst die Gemüsekisten in der Tischmitte auf und nimmt sich anschließend eine der ausliegenden Karten auf die Hand. Danach spielt er beliebig viele Gemüsekarten von seiner Hand aus, um deren unterschiedliche Gemüseaktionen zu nutzen. So können beispielsweise Karten bei Mitspielern gezogen, mit ihnen getauscht oder Artischocken zusammen mit anderem Gemüse kompostiert werden. Auf diese Weise versuchen die Spieler nach und nach ihre Artischocken loszuwerden. Alle ungenutzten Karten werden am Ende des Zuges auf den persönlichen Ablagestapel gelegt und der Spieler zieht fünf neue Karten aus dem eigenen Vorrat nach. Befindet sich unter den neu gezogenen Karten keine Artischocke, ist das Spiel sofort beendet und der Spieler gewinnt. Das Kartenspiel Artischocken von Emma Larkins bietet neben den witzigen Illustrationen von Bonnie Pang jede Menge Interaktion und Schadenfreude und ein kurzes Regelwerk. Ein Deckbauspiel, das somit auch für Gelegenheitsspieler gut geeignet ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Strategie
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Name des Spiels
Artischocken
Familienspiel
Ja
Spielzeit
20 min
Anzahl der Karten
106 Stück(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.