Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amigo Chili Dice 30 min Brettspiel Anhäufung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amigo Chili Dice 30 min Brettspiel Anhäufung
Amigo Chili Dice 30 min Brettspiel Anhäufung
Amigo Chili Dice 30 min Brettspiel Anhäufung
Amigo Chili Dice 30 min Brettspiel Anhäufung
Amigo Chili Dice 30 min Brettspiel Anhäufung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104782170
Hersteller:
     Amigo
Herst.-Nr.:
     2000
EAN/GTIN:
     4007396020007
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
amigo brettspiel
moderne gesellschaftsspiele
Das verschärfte Würfelspiel! Du hast 6 Würfel für 30 Würfe, um damit 10 Felder zu füllen. Rote Seiten drehst du oder nutzt sie für einen Bonus. Setze dir dein eigenes Limit, wie viele Würfe du machst. Risiko oder nicht? Du hast die Wahl: Sammle gemächlich deine Punkte oder wähle die Chili-Schärfe und setze alles auf ein Ergebnis! PointWer an der Reihe ist, würfelt die 6 Würfel und wertet damit möglichst viele Punkte. PointJeder der Würfel hat eine andere rote Seite. Gewürfelte rote Seiten dürfen auf eine andere Würfelseite gedreht werden – oder für spezielle Boni gewertet werden. PointFür das gesamte Spiel stehen 30 Würfe zur Verfügung, die man sich frei einteilen darf. PointWer in den 10 Wertungsfeldern die meisten Punkte macht, gewinnt. Bei 'Chili Dice' sind Würfel nicht gleich Würfel. Denn jeder der sechs Würfel kommt mit einer verschärften roten Chili-Seite daher, die jedem Würfelergebnis noch mal einen Kick verleihen kann. Ein kleiner Kniff für große Punkte: Diese „scharfen“ Augen dürfen auf eine beliebige Seite gedreht werden und können somit das Ergebnis aufwerten, sodass weniger Würfe zum Erreichen einer Würfelaufgabe nötig sind. Das Besondere: Für jede Aufgabe kann so oft gewürfelt werden, wie gewünscht. Für das gesamte Spiel stehen jedem jedoch nur 30 Würfe zu. Wer kalkuliert seine Wurfanzahl geschickt und erreicht die schärfsten Ergebnisse? So spielt man 'Chili Dice': Mit 30 Würfen die höchsten Punktzahlen in zehn Feldern erreichen, darum geht es bei 'Chili Dice'. In diesen Feldern müssen zum Beispiel Zahlen von eins bis sechs, Pasche oder Straßen eingetragen werden. Wer am Zug ist, darf so oft würfeln wie er möchte, um eine Aufgabe zu erfüllen, was die Spieler immer wieder vor eine knifflige Entscheidung stellt: Soll ich doch nochmal würfeln oder hebe ich mir meine Würfe besser für später auf? Jedoch trägt 'Chili Dice' nicht umsonst diesen Namen, denn es kommt noch eine scharfe Note hinzu! Alle Würfel haben eine rote Augenseite, die bei jedem Wurf auf die gewünschte Zahl umgedreht werden kann. Wird sie nicht umgedreht, bringt sie scharfe Pluspunkte oder kann sogar Wertungen verdoppeln: Je nach Augenzahl kann ein „Kleiner Chili“ mit 50 Punkten oder ein „Großer Chili“ mit 75 Punkten erreicht werden. Zeigen sogar alle Würfel rote Augen, winkt ein „Scharfer Chili“ mit 100 Punkten! Am Ende gewinnt, wer die meisten Punkte gesammelt hat. Und das kann auch jemand sein, der nur wenige Würfe genutzt hat, denn jeder ungenutzte Wurf wird mit fünf Extrapunkten belohnt. Andy Daniels verschärftes Würfelspiel 'Chili Dice' bringt neuen Pepp in eine altbekannte Spielidee und macht daraus mit einfachen Kniffen ein neues Spielerlebnis.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Anhäufung
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Name des Spiels
Chili Dice
Spielzeit
30 min
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Illustrator
Barbara Spelger
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Anzahl der Würfel
6
Punkteblatt enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.