Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amigo Fröschis 20 min Kartenspiel Konzentration


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amigo Fröschis 20 min Kartenspiel Konzentration
Amigo Fröschis 20 min Kartenspiel Konzentration
Amigo Fröschis 20 min Kartenspiel Konzentration
Amigo Fröschis 20 min Kartenspiel Konzentration
Amigo Fröschis 20 min Kartenspiel Konzentration
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104782698
Hersteller:
     Amigo
Herst.-Nr.:
     02152
EAN/GTIN:
     4007396021523
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
moderne gesellschaftsspiele
Lasst die Fröschis hüpfen! Die Zahlenwerte der eigenen Kartenreihe sollen mit Hilfe der Fröschis aufsteigend angeordnet werden. Gar nicht so einfach, wenn in dem Teich auch noch unnütze Dinge herumschwimmen, die so gar nicht in die Zahlenreihe passen! Tauscht geschickt die Karten und freut euch über die großen Sprünge der Fröschis! Ein Kinderkartenspiel ohne komplizierte Regeln aus der Ideenschmiede des Halli Galli-Autors Haim Shafir, das es auf die Empfehlungsliste von "Kinderspiel des Jahres 2022" geschafft hat. Jeder startet mit 8 verdeckten Karten vor sich und versucht diese Karten durch Aufdecken und Umsortieren zu einer aufsteigenden Reihe von 1 bis 8 zu legen. PointWer am Zug ist, zieht eine Karte: PointIst es eine Zahlenkarte, wird sie an die entsprechende Stelle in der aufsteigenden Zahlenreihe der eigenen Kartenauslage einsortiert. Die dort liegende Karte, die durch eine Zahlenkarte ersetzt wurde, wird wiederum an die richtige Stelle der Zahlenreihe einsortiert. Liegt an der passenden Stelle schon eine offene Karte, endet der Zug. PointIst es eine Mu¨llkarte, endet der Zug. PointFrösche können einen beliebigen Zahlenwert annehmen und somit auf eine beliebige Position in der Kartenreihe gelegt werden. PointWer zuerst alle 8 Karten sortiert bzw. aufgedeckt hat, gewinnt die Runde und spielt in der nächsten Runde mit einer Karte weniger. Hierbei entfällt in der nachfolgenden Runde der höchste Kartenwert der Kartenreihe. PointDas geht so lange, bis ein Spieler nur noch eine Karte hat und die Runde gewinnt. Lasst die Fröschis hüpfen! Das funktioniert, indem man die Zahlenwerte der eigenen Kartenreihe mit Hilfe der Fröschis aufsteigend anordnet. Doch das ist gar nicht so einfach, wenn im Teich auch noch unnütze Dinge herumschwimmen, die so gar nicht in die Zahlenreihe passen. Durch geschicktes Tauschen der Karten hüpfen die Fröschis in großen Sprüngen durch die Kartenreihe und gewinnt man eine Runde, verkürzt man den Weg, den sie in der Folgerunde zurücklegen müssen. So spielt man Fröschis: Alle Spieler starten mit 8 verdeckt vor sich liegenden Karten, die sie versuchen durch Aufdecken und Umsortieren zu einer aufsteigenden Reihe von 1 bis 8 auszulegen. Wer am Zug ist, zieht eine Karte und hat zwei Möglichkeiten: Ist es eine Zahlenkarte, wird diese an die entsprechende Stelle in der Zahlenreihe der Kartenauslage des aktiven Spielers einsortiert. Die Karte, die hierdurch ersetzt wurde, wird wiederum an die richtige Stelle der Zahlenreihe einsortiert. Liegt dort bereits eine offene Karte, endet der Zug. Wird gleich zu Beginn eine Müllkarte gezogen, so endet der Zug sofort. Wer zuerst alle 8 Karten sortiert und aufgedeckt vor sich liegen hat, spielt in der nächsten Runde mit einer Karte weniger. Das wiederholt sich so lange, bis ein Spieler nur noch eine Karte vor sich hat und diese Runde gewinnt. Das Kinderkartenspiel Fröschis von Halli-Galli-Erfinder Haim Shafir bietet neben seinen liebevollen Illustrationen von Marina Zlochin ein kurzes Regelwerk. Es ist schnell erklärt, schnell gespielt und hilft Kindern nicht nur ihre Zahlenverständnis zu verbessern, sondern auch zu verstehen, dass Müll nicht in die Natur gehört. Besonders gut spielbar für Geschwisterkinder unterschiedlicher Altersgruppen. Hier haben auch die ganz Kleinen die gleiche Chance wie ihre älteren Geschwister.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Konzentration
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Name des Spiels
Fröschis
Spielzeit
20 min
Anzahl der Karten
60 Stück(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Illustrator
Marina Zlochin
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.