Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 420-82 Solarmodul 200 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg 420-82 Solarmodul 200 W Monokristallines Silizium
Sandberg 420-82 Solarmodul 200 W Monokristallines Silizium
Sandberg 420-82 Solarmodul 200 W Monokristallines Silizium
Sandberg 420-82 Solarmodul 200 W Monokristallines Silizium
Sandberg 420-82 Solarmodul 200 W Monokristallines Silizium
Sandberg 420-82 Solarmodul 200 W Monokristallines Silizium
Sandberg 420-82 Solarmodul 200 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104791932
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     420-82
EAN/GTIN:
     5705730420825
Suchbegriffe:
Solarladegerät
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Der Sandberg Solar Charger 200 W ist ein Hochleistungs-Solarmodul, welche das Sonnenlicht direkt in Strom wandelt. Dank der großen Fläche des Moduls erzeugt das Panel genügend Strom für all Ihre Mobilgeräte - auch für Laptops, Powerbanks und PCs. Das Panel ist mit einem Schnelllade-USB-A-Anschluss, einem leistungsstarken USB-C-Anschluss sowie einem DC 5521-Ausgang ausgestattet. Legen Sie das Panel flach hin, oder richten Sie es auf seinem anmontierten Ständer direkt in Richtung der Sonne aus. Robust und wetterfest. Für einfachen Transport und Aufbewahrung ist das Modul faltbar.
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
200 W
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Produktfarbe
Schwarz
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
Zelleffizienz
22 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
700 mm
Paketgewicht
9500 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9000 g
Zusammengeklappte Breite
518 mm
Zusammengeklappte Höhe
689 mm
entfaltete Weite
2300 mm
entfaltete Höhe
689 mm
Weitere Suchbegriffe: Solartafel, Solarzelle, solar modul
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,88*
€ 329,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,52*
€ 320,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,41*
€ 286,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,92*
€ 273,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,92*
€ 256,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.