Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 420-80 Solarmodul 60 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandberg 420-80 Solarmodul 60 W Monokristallines Silizium
Sandberg 420-80 Solarmodul 60 W Monokristallines Silizium
Sandberg 420-80 Solarmodul 60 W Monokristallines Silizium
Sandberg 420-80 Solarmodul 60 W Monokristallines Silizium
Sandberg 420-80 Solarmodul 60 W Monokristallines Silizium
Sandberg 420-80 Solarmodul 60 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     173-46172224
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     420-80
EAN/GTIN:
     5705730420801
Suchbegriffe:
Solarladegerät
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Sandberg Solar Charger 60W ist ein kompaktes Solarmodul mit starker Leistung. Das Solarmodul lässt sich in 4 monokristalline Solarmodule aufklappen, die zusammen eine Leistung von bis zu 60 W erbringen. An der Steuerleiste befinden sich 3 schnelle Anschlussmöglichkeiten:

- USB-A mit QC 3.0 Unterstützung

- USB-C

- DC 5521

So steht eine Fülle an Ports mit optimaler Ladegeschwindigkeit für Smartphones, Tablets, Powerbanks etc. zur Verfügung.
Die mitgelieferten Karabinerhaken können zum Beispiel zur Befestigung des Solarpanels an Ihrem Rucksack verwendet werden, wenn Sie sich auf ein Abenteuer begeben. Mit dem Solar Charger gewinnen Sie umweltfreundliche Energie für Ihre Geräte!
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
60 W
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Produktfarbe
Schwarz
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Zelleffizienz
22 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Paketgewicht
2400 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Zusammengeklappte Breite
299 mm
Zusammengeklappte Höhe
367 mm
entfaltete Weite
1191 mm
entfaltete Höhe
367 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,17*
€ 124,44*
3 Tage
4
pro Stück
€ 7,50*
ab € 106,43*
€ 130,92*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 117,23*
€ 144,35*
4 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 124,86*
€ 153,44*
6 Tage
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 198,55*
€ 241,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.