Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein CAS 120 Satellitenantenne Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein CAS 120 Satellitenantenne Weiß
Kathrein CAS 120 Satellitenantenne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10480343
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010008
EAN/GTIN:
     4021121413735
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
Offset-Parabolantenne 1,2 m; Weiß; Alu-Reflektor pulverbesch.; Halterung: Stahl verzinkt u. besch.; schwenkb. Multifeed-Auf.; zus. ZAS 120 erforderl.! Empfangsbereich: 10,7-12,75 GHz, Entkoppl.: >30dB Antennengewinn 41,5-42,5 dBi, Halbwertsbr. <1,43°;
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Antenne
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
42.5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1200 mm
Breite
1200 mm
Höhe
1200 mm
Gewicht
29000 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 626,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,03*
€ 830,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,46*
€ 820,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,86*
€ 801,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,53*
€ 784,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,51*
€ 745,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.