Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale YSS/250/EB1 Safe Frei stehend sicher Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yale YSS/250/EB1 Safe Frei stehend sicher Schwarz
Yale YSS/250/EB1 Safe Frei stehend sicher Schwarz
Yale YSS/250/EB1 Safe Frei stehend sicher Schwarz
Yale YSS/250/EB1 Safe Frei stehend sicher Schwarz
Yale YSS/250/EB1 Safe Frei stehend sicher Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104840032
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     YSS/250/EB1
EAN/GTIN:
     5052847109007
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Elektronisch, Schlüssel
Befestigungstyp
Boden / Wand
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
250 mm
Innenmaße (B x T x H)
245 x 345 x 245 mm
Gewicht
12100 g
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,18*
€ 336,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,92*
€ 331,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,32*
€ 328,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,08*
€ 315,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,43*
€ 305,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,44*
€ 275,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.