Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-19009 Herst.-Nr.: 19009 EAN/GTIN: 4043619190096 |
| |
|
| | |
| Dieser flexible Schlauch von Delock bietet einen hervorragenden Isolationsschutz von Kabeln, Leitungen und Drähten.
Ausgezeichnete Beständigkeit Der Isolierschlauch zeichnet sich durch seine hohe Abriebbeständigkeit und Hitzebeständigkeit aus.
Vielseitig einsetzbar Die Haupteinsatzgebiete des Isolierschlauches sind die Fahrzeug-, Elektro- und Maschinenindustrie. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Innendurchmesser | 10 mm | | Länge (mm) | 3000 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Material | PVC | | Betriebstemperatur | -40 - 105 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,76* | € 5,58* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 9,63* | € 12,18* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,02* | € 12,72* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 16,81* | € 23,18* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 20,54* | € 28,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|