Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Lamborghini Sesto Elemento ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Lamborghini Sesto Elemento ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara Lamborghini Sesto Elemento ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara Lamborghini Sesto Elemento ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara Lamborghini Sesto Elemento ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara Lamborghini Sesto Elemento ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara Lamborghini Sesto Elemento ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara Lamborghini Sesto Elemento ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara Lamborghini Sesto Elemento ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara Lamborghini Sesto Elemento ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara Lamborghini Sesto Elemento ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara Lamborghini Sesto Elemento ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104853806
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     402112
EAN/GTIN:
     4042774468279
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auto
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:14
Gehäusefarbe
Schwarz
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Nachbildung
Ja
Ursprünglicher Markenname
Lamborghini
Ursprünglicher Modellname
Sesto Elemento
Maximum Geschwindigkeit
11 km/h
Frequenzband
2.4 GHz
Senderfrequenz
2.4 GHz
Transmittertyp
Funkfrequenzmodul (RF)
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Transmitter
Ja
Paketgewicht
1170 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
324 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
640 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.