Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset S30852-S2890-R101-3 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset S30852-S2890-R101-3 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Gigaset S30852-S2890-R101-3 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104888598
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-S2890-R101-3
EAN/GTIN:
     4025515850915
Suchbegriffe:
Ladeschale für Telefon
Ladeständer für Telefon
Telefon Ladeschale
Handy Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Telefon
Energiequelle
AC
Kompatibilität
A690/ AS690H/ A690HX
Weitere Suchbegriffe: Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, gigaset ladeschale für telefon, ladeschale für telefon, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.