Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs TORINO II Rucksack Lässiger Rucksack Blau Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs TORINO II Rucksack Lässiger Rucksack Blau Polyester
Port Designs TORINO II Rucksack Lässiger Rucksack Blau Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104889431
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     140423
EAN/GTIN:
     3567041404237
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
534 g
Volumen (l)
15 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
386 x 267 x 30 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
500 mm
Paketgewicht
576 g
Material
Material
Polyester
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Blau
Färbung
Monochromatisch
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Außentaschen
Fronttasche
Innentaschen
Dokumententasche, Tablettasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Trolley-Haltegurt
Ja
Griff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
CHN
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 15", laptop rucksack, laptoprucksack port, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.