Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin SM 3771 Mixer Pürierstab 600 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin SM 3771 Mixer Pürierstab 600 W Schwarz, Edelstahl
Severin SM 3771 Mixer Pürierstab 600 W Schwarz, Edelstahl
Severin SM 3771 Mixer Pürierstab 600 W Schwarz, Edelstahl
Severin SM 3771 Mixer Pürierstab 600 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104892976
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     SM 3771
EAN/GTIN:
     4008146040665
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Abnehmbarer Schaft
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Material
Gehäusematerial
Edelstahl
Leistungen
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
15 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
15000 RPM
Geschwindigkeitskontrollart
Stufenlos
Steuerung
Tasten
Turbotaste
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
640 g
Energie
Leistung
600 W
Energiequelle
AC
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.