Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun AS330 Heißluftbürste Warm Schwarz 400 W 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun AS330 Heißluftbürste Warm Schwarz 400 W 2 m
Braun AS330 Heißluftbürste Warm Schwarz 400 W 2 m
Braun AS330 Heißluftbürste Warm Schwarz 400 W 2 m
Braun AS330 Heißluftbürste Warm Schwarz 400 W 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104914015
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     BRAS330E
EAN/GTIN:
     3030050182453
Suchbegriffe:
Elektrische Haarbürste
Warmluftbürste
elektrische haarbürste
Braun Satin Hair 3 Airstyler. Trocknen, stylen und schützen mit 100 % Keramikbeschichtung. Die Glätte einer 100 % keramischen Beschichtung Gönnen Sie Ihrem Haar sanfte Temperaturen: Die Beschichtung des Bürstenaufsatzes des Braun Satin Hair 3 Airstylers besteht aus 100 % Keramik. Verteilt die Wärme gleichmäßig, für maximalen Haarschutz. Speziell entwickelte Stylingaufsätze Gleichmäßige Wärmeverteilung verhindert ein Austrocknen der Haare.Kleine Rundbürste (18 mm)Große Rundbürste (36 mm)Volumenaufsatz Ausrollautomatik Verhindert ein Verknoten oder Abbrechen der Haare.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
2 m
Leistungen
Typ
Heißluftbürste
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Haar lockig machen
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
2
Steuerung
Scrollleiste
Geeignet für Haartypen
Alle Haare
Geeignet für Haarlänge
Lang, Medium
Zweck
Trockenes / Nasses Haar
Merkmale
Kabelfarbe
Schwarz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
400 W
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.