Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson C400082832 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 40 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson C400082832 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 40 Blätter
Canson C400082832 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 40 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104914123
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     C400082832
EAN/GTIN:
     3148950121516
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
148 mm
Bogenlänge
210 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
40 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
90 g/m²
Buchbindungsart
Spiralbindung
Beste Verwendung
Anthrazit, Bleistift
Produktfarbe
Braun
Format
A5
Zertifizierung
FSC
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Säure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C400039141
ab € 5,38*
Sonstiges
Canson
C400039142
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.